Motion
VQ21M1-3YZ-C6

SMC
VQ21M1-3YZ-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 110 V CA, terminal DIN, colector, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09805247
No. Fabricante VQ21M1-3YZ-C6
Precio47.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ21M1-3YZ-C6

Válvula de control de aire operada por solenoide - 110 V CA, terminal DIN, colector, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09805247
No. Fabricante VQ21M1-3YZ-C6
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
Precio47.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ21M1-3YZ-C6 VÁLVULA, SOL
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
  • Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo