Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- SerieVQ
Descripción general
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.10 - 1.0MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv):2 posición junta metálica 72.0 (4.0); 2 posición junta de goma 79.2 (4.4)3 posición junta metálica 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 posición junta de goma 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:sellado metálico 20 o menos a 62 o menos;sellado de goma 25 o menos a 75 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: junta metálica -10 a 50°C; junta de goma -5 a 50°C