Motion
VQ7-6-FG-D-4ZRSC

SMC
VQ7-6-FG-D-4ZRSC

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones dobles, 12 V CC, solenoide 2 , conector precableado, sin subplaca, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #09806114
No. Fabricante VQ7-6-FG-D-4ZRSC
Precio144.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQ7-6-FG-D-4ZRSC

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones dobles, 12 V CC, solenoide 2 , conector precableado, sin subplaca, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #09806114
No. Fabricante VQ7-6-FG-D-4ZRSC
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
Precio144.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    2 Posición doble
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Serie
    VQ7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector precableado
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-6-FG-D-4ZRSC VÁLVULA ISO DBL TAMAÑO SOL
  • Válvula de solenoide estándar ISO de tamaño 1
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Caja: IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo