Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaBase montada sin subplaca
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, subplaca. unidad única, enchufable
- Tiempo de respuesta excepcional (17ms 1 3ms)
- Larga vida útil (100 millones de ciclos)
- Opción de sellos de metal o goma
- Tipo de bajo vataje disponible (0.5W)