Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoM5
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de tuberíaColector
- SerieVQ
Descripción general
- Bloque de doble comprobación para los tipos separados VQ1000 y VQ2000
- Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa
- Presión mínima de funcionamiento: 0.15MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 50°C