Motion
VQ1100B-51-Q
5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #09806873
No. Fabricante VQ1100B-51-Q
Precio69.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5 tapón de puerto en la válvula
Artículo MI #09806873
No. Fabricante VQ1100B-51-Q
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
Precio69.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1100B-51-Q VÁLVULA DE TAPÓN DE 5 PUERTOS
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1MPa - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron