Motion
VQ1101R-51
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe montado en base
Artículo MI #09807125
No. Fabricante VQ1101R-51
Precio58.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe montado en base
Artículo MI #09807125
No. Fabricante VQ1101R-51
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
Precio58.92 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ1101R-51 5 TAPÓN DE PUERTO EN LA VÁLVULA
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1MPa - 0.7MPa(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"