Motion
VQZ2120-5YO1-C6F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2120-5YO1-C6F-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN sin conector, con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09807184
No. Fabricante VQZ2120-5YO1-C6F-Q
Precio69.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2120-5YO1-C6F-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN sin conector, con puerto de cuerpo, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09807184
No. Fabricante VQZ2120-5YO1-C6F-Q
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
Precio69.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ2120-5YO1-C6F-Q 2000 SERIE 5 PUERTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"