Motion
VQ4101R-5B1
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, con puerto lateral, sin subplaca
Artículo MI #09807281
No. Fabricante VQ4101R-5B1
Precio69.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, con puerto lateral, sin subplaca
Artículo MI #09807281
No. Fabricante VQ4101R-5B1
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
Precio69.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ4101R-5B1 5 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 1.0MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):2 posición junta metálica 36.0 (2.0);2 posición junta de goma 39.6 (2.2)3 posición junta metálica 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);3 posición junta de goma 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:sellado metálico 12 o menos a 55 o menos;sellado de goma 15 o menos a 62 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: junta metálica -10 a 50°C; junta de goma -5 a 50°C
  • Carcasa opcional IP65

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno