Especificaciones
Detalles
- SerieVQZ100-300
Descripción general
Descripción del fabricante
VQZ115-5G1-M5-Q 3 BASE DE PUERTO MONTADA
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MP(estilo de alta presión 1.0MPa)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VAC
- Tiempo de respuesta ms2 : estándar 1W 10 o menos; alta presión 1W, bajo vataje y CA 13 o menos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad