Motion
VQZ115-5L1-N3-PR

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5L1-N3-PR

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, con puerto corporal, accesorio de un toque para 5/32 pulg.
Artículo MI #09807673
No. Fabricante VQZ115-5L1-N3-PR
Precio18.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5L1-N3-PR

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor 0.3m, con puerto corporal, accesorio de un toque para 5/32 pulg.
Artículo MI #09807673
No. Fabricante VQZ115-5L1-N3-PR
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
Precio18.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 5/32 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VQZ100-300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115-5L1-N3-PR 3 CUERPO DE PUERTO PORTADO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MP(estilo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VAC
  • Tiempo de respuesta ms2 : estándar 1W 10 o menos; alta presión 1W, bajo vataje y CA 13 o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"