Motion
VQZ2150KR-5LO1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2150KR-5LO1-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, base montada con subplaca, 1/8 pulg.
Artículo MI #09808112
No. Fabricante VQZ2150KR-5LO1-02T
Price$71.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2150KR-5LO1-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L sin conector, base montada con subplaca, 1/8 pulg.
Artículo MI #09808112
No. Fabricante VQZ2150KR-5LO1-02T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$71.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Details

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Base montada con subplaca
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ2150KR-5LO1-02T VÁLVULA, MONTAJE BASE
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); junta de goma 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C