Motion
VQZ232B-5L1-N7T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ232B-5L1-N7T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L con cable conductor 0.3m, cuerpo con puerto, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09808142
No. Fabricante VQZ232B-5L1-N7T
Precio50.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ232B-5L1-N7T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L con cable conductor 0.3m, cuerpo con puerto, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09808142
No. Fabricante VQZ232B-5L1-N7T
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
Precio50.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VQZ100-300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ232B-5L1-N7T 3 CUERPO DE PUERTO PORTADO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
  • Factor Cv: VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno