Motion
VQ4250-5H1-02

SMC CORP OF AMERICA
VQ4250-5H1-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , cable conductor de ojal 1.5m, con puerto lateral, 1/4 pulg.
Artículo MI #09808154
No. Fabricante VQ4250-5H1-02
Precio111.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4250-5H1-02

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , cable conductor de ojal 1.5m, con puerto lateral, 1/4 pulg.
Artículo MI #09808154
No. Fabricante VQ4250-5H1-02
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
Precio111.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Cable conductor de ojal 1.5m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ4250-5H1-02 5 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno