Descripción general
Descripción del fabricante
VQ4251-5H1-03 5 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 1.0MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv):2 posición junta metálica 36.0 (2.0);2 posición junta de goma 39.6 (2.2)3 posición junta metálica 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);3 posición junta de goma 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:sellado metálico 12 o menos a 55 o menos;sellado de goma 15 o menos a 62 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: junta metálica -10 a 50°C; junta de goma -5 a 50°C
- Carcasa opcional IP65
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- SerieVQ
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad