Motion
VQ7-8-FG-S-1N

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-1N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simple, 100 V CA, 1 solenoide, terminal DIN, sin subplaca, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #09808719
No. Fabricante VQ7-8-FG-S-1N
Precio101.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FG-S-1N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simple, 100 V CA, 1 solenoide, terminal DIN, sin subplaca, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #09808719
No. Fabricante VQ7-8-FG-S-1N
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
Precio101.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    2 Posición individual
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Serie
    VQ7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    100 V CA
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ7-8-FG-S-1N VÁLVULA ISO SGL SOL TAMAÑO 2
  • Válvula de solenoide estándar ISO tamaño 2
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
  • Caja: IP65 (a prueba de polvo, salpicaduras)

También puede gustarle