Motion
VQ5301-6W1-04T

SMC CORP OF AMERICA
VQ5301-6W1-04T

VÁLVULAS VQ
Artículo MI #09808943
No. Fabricante VQ5301-6W1-04T
Precio193.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5301-6W1-04T

VÁLVULAS VQ
Artículo MI #09808943
No. Fabricante VQ5301-6W1-04T
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
Precio193.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE SOLENOIDE DE VQ5301-6W1-04T 5 PUERTOS
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.10 - 1.0MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):2 posición junta metálica 72.0 (4.0);2 posición junta de goma 79.2 (4.4)3 posición junta metálica 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 posición junta de goma 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:sellado metálico 20 o menos a 62 o menos;sellado de goma 25 o menos a 75 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: junta metálica -10 a 50°C; junta de goma -5 a 50°C

También puede gustarle