Motion
VQZ3150R-5YZ1-02T-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3150R-5YZ1-02T-Q

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE, DIN (CC)
Artículo MI #09809270
No. Fabricante VQZ3150R-5YZ1-02T-Q
Precio88.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3150R-5YZ1-02T-Q

VÁLVULA, MONTAJE EN BASE, DIN (CC)
Artículo MI #09809270
No. Fabricante VQZ3150R-5YZ1-02T-Q
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
Precio88.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VQZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ3150R-5YZ1-02T-Q VÁLVULA, MONTAJE BASE,
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); junta de goma 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C

También puede gustarle

Los clientes también compraron