Motion
VQZ332R-5YZ1-N7T-F

SMC
VQZ332R-5YZ1-N7T-F

Válvula de solenoide con puerto de cuerpo de 3 puertos
Artículo MI #09809868
No. Fabricante VQZ332R-5YZ1-N7T-F
Precio58.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ332R-5YZ1-N7T-F

Válvula de solenoide con puerto de cuerpo de 3 puertos
Artículo MI #09809868
No. Fabricante VQZ332R-5YZ1-N7T-F
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
Precio58.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Serie
    VQZ100-300

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ332R-5YZ1-N7T-F 3 CUERPO DE PUERTO PORTADO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
  • Factor Cv: VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta:VQZ200 junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o lessVQZ300 junta metálica 17ms o menos; junta de goma 25ms o menos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo