Especificaciones
Detalles
- Accionamiento2 posición doble
- País de origenJP
- Para usar con la serieVQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
- FunciónTipo de alta presión (solo tipo sello metálico)
- SerieVQZ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L sin conector
Descripción general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
- Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C