Motion
VQZ1251-5M1-Q

SMC
VQZ1251-5M1-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ1000 Modelo 10mm
Artículo MI #09810336
No. Fabricante VQZ1251-5M1-Q
Precio73.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ1251-5M1-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ1000 Modelo 10mm
Artículo MI #09810336
No. Fabricante VQZ1251-5M1-Q

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • País de origen
    JP
  • Para usar con la serie
    VQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
  • Función
    Estándar
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Clavija M con cable conductor

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE PUERTO VQZ1251-5M1-Q SERIE 1000 5
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); junta de goma 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo