Especificaciones
Detalles
- Paรญs de origenJP
- SerieVQZ
Descripciรณn general
- Fluido: aire, gas inerte
- Rango de presiรณn de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
- รrea efectiva mm 2 (Cv):junta metรกlica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
- Tensiรณn nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Tiempo de respuesta (ms) estรกndar 1W, alta presiรณn 1.5W:junta metรกlica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50ยฐC