Especificaciones
Details
- País de origenJP
- SerieVQD
Descripción general
Descripción del fabricante
VQD1121W-5L-M5 4 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO
- Fluido: aire/gas inerte
- Rango de presión de funcionamiento: 0MPa/10Torr (vacío) - 0.7MPa (7.1kgf/cm 2 )
- Área efectiva (factor Cv): tipo estándar 0.9mm 2 (0.05); tipo de flujo alto 1.5mm 2 (0.08)
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Tiempo de respuesta: ON: 4ms; OFF: 2ms
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad