Motion
VQZ3221B-5YOW1-02F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3221B-5YOW1-02F-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posiciones dobles, 24 V CC, terminal DIN sin conector
Artículo MI #09810602
No. Fabricante VQZ3221B-5YOW1-02F-Q
Precio96.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3221B-5YOW1-02F-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posiciones dobles, 24 V CC, terminal DIN sin conector
Artículo MI #09810602
No. Fabricante VQZ3221B-5YOW1-02F-Q
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
Precio96.08 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • País de origen
    JP
  • Para usar con la serie
    VQZ3000 ancho del cuerpo 18mm
  • Función
    Tipo de respuesta de alta velocidad
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN sin conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ3221B-5YOW1-02F-Q 3000 SERIE 5 PUERTO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno