Motion
VQZ3221R-5YO1-02F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3221R-5YO1-02F-Q

VÁLVULA, CUERPO PORTADO, DIN (CC)
Artículo MI #09810606
No. Fabricante VQZ3221R-5YO1-02F-Q
Precio94.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3221R-5YO1-02F-Q

VÁLVULA, CUERPO PORTADO, DIN (CC)
Artículo MI #09810606
No. Fabricante VQZ3221R-5YO1-02F-Q
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
Precio94.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VQZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ3221R-5YO1-02F-Q VÁLVULA, CUERPO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good