Motion
VQC4100-51-03T

SMC
VQC4100-51-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector de enchufe, con puerto lateral, 3/8 pulg.
Artículo MI #09811076
No. Fabricante VQC4100-51-03T
Precio89.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQC4100-51-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector de enchufe, con puerto lateral, 3/8 pulg.
Artículo MI #09811076
No. Fabricante VQC4100-51-03T
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
Precio89.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VQC
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQC4100-51-03T VÁLVULA
  • Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, subplaca. unidad única, enchufable
  • Tiempo de respuesta excepcional (17ms 1 3ms)
  • Larga vida útil (100 millones de ciclos)
  • Opción de sellos de metal o goma
  • Tipo de bajo vataje disponible (0.5W)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo