Especificaciones
Details
- Accionamiento2 Posición doble
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de solenoidesDoble
- Tipo de tuberíaBase montada sin subplaca
- SerieVSR
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
VSR8-2-FG-D-3VZ VÁLVULA, ISO
- VSR/S8-4 (tamaño 01) cumple la norma ISO 15407-2
- Acomoda el envolvente IP65
- Gran capacidad: caudal 1000L/min (ANR); tamaño de accionamiento del cilindro ø100
- Peso ligero (posición 3 ): 0.26kg