Motion
VSR8-2-FG-D-3VZ-Q

SMC
VSR8-2-FG-D-3VZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones dobles, 24 V CC, solenoide 2 , sin subplaca, sin roscas de subplaca
Artículo MI #09811087
No. Fabricante VSR8-2-FG-D-3VZ-Q
Price$115.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VSR8-2-FG-D-3VZ-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones dobles, 24 V CC, solenoide 2 , sin subplaca, sin roscas de subplaca
Artículo MI #09811087
No. Fabricante VSR8-2-FG-D-3VZ-Q
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
Price$115.35/each

Especificaciones

Details

  • Accionamiento
    2 Posición doble
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Sin subplaca
  • Serie
    VSR
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VSR8-2-FG-D-3VZ-Q VÁLVULA, ISO
  • VSR/S8-4 (tamaño 01) cumple la norma ISO 15407-2
  • Acomoda el envolvente IP65
  • Gran capacidad: caudal 1000L/min (ANR); tamaño de accionamiento del cilindro ø100
  • Peso ligero (posición 3 ): 0.26kg

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo