Especificaciones
Details
- País de origenJP
- SerieVSR
Descripción general
Descripción del fabricante
VSR8-6-FG-D-3EZ-V1A03T VÁLVULA, ISO
- Fluido: aire, gas de inercia
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa
- Caudal: Cv 2.0
- Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
- Clasificación: IP67, NEMA4 Manguera abajo