Motion
VQZ1120K-6L1-N3

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1120K-6L1-N3

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 12 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor, cuerpo con puerto, 1/8 pulg.
Artículo MI #09811860
No. Fabricante VQZ1120K-6L1-N3
Precio55.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1120K-6L1-N3

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 12 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor, cuerpo con puerto, 1/8 pulg.
Artículo MI #09811860
No. Fabricante VQZ1120K-6L1-N3
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
Precio55.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
  • Función
    Tipo de alta presión (solo tipo sello metálico)
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE PUERTO SERIE VQZ1120K-6L1-N3 1000 5

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo