Motion
VQZ1121-5L1-M5-F

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L1-M5-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor, cuerpo con puerto, M5
Artículo MI #09812011
No. Fabricante VQZ1121-5L1-M5-F
Precio63.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L1-M5-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simples, 24 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor, cuerpo con puerto, M5
Artículo MI #09812011
No. Fabricante VQZ1121-5L1-M5-F
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
Precio63.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    M5

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
  • Función
    Estándar
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ1121-5L1-M5-F 1000 SERIE 5 PUERTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron