Motion
VQZ1121-5L1-N7-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L1-N7-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ1000 Modelo 10mm
Artículo MI #09812014
No. Fabricante VQZ1121-5L1-N7-Q
Precio55.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L1-N7-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con ancho de cuerpo VQZ1000 Modelo 10mm
Artículo MI #09812014
No. Fabricante VQZ1121-5L1-N7-Q
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
Precio55.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • País de origen
    JP
  • Para usar con la serie
    VQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
  • Función
    Estándar
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ1121-5L1-N7-Q 1000 SERIE 5 PUERTO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron