Motion
VQZ1121-6L1-N7-F

SMC
VQZ1121-6L1-N7-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simple, 12 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor, con puerto corporal, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09812272
No. Fabricante VQZ1121-6L1-N7-F
Precio49.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ1121-6L1-N7-F

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2 posiciones simple, 12 V CC, 1 solenoide, enchufe en L con cable conductor, con puerto corporal, accesorio de un toque para 1/4 pulg.
Artículo MI #09812272
No. Fabricante VQZ1121-6L1-N7-F
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
Precio49.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición única
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ1000 ancho del cuerpo 10mm
  • Función
    Estándar
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor
  • Tensión de alimentación del solenoide
    12 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ1121-6L1-N7-F 1000 SERIE 5 PUERTO
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo