Motion
VQZ3321-5YZ1-C10

SMC
VQZ3321-5YZ1-C10

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro cerrado de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, con puerto de carrocería, accesorio de un toque para 10 mm
Artículo MI #09812376
No. Fabricante VQZ3321-5YZ1-C10
Price$105.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VQZ3321-5YZ1-C10

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, centro cerrado de 3 posiciones, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, con puerto de carrocería, accesorio de un toque para 10 mm
Artículo MI #09812376
No. Fabricante VQZ3321-5YZ1-C10
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
Price$105.16/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 10 mm

Details

  • Accionamiento
    Centro cerrado de 3 posiciones
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ3000 ancho del cuerpo 18mm
  • Función
    Estándar
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO SERIE VQZ3321-5YZ1-C10 3000 5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo