Motion
VQZ2250-4M1
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, doble de 2 posiciones, 220 V CA, solenoide 2 , clavija M con cable conductor, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #09813337
No. Fabricante VQZ2250-4M1
Precio77.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, doble de 2 posiciones, 220 V CA, solenoide 2 , clavija M con cable conductor, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #09813337
No. Fabricante VQZ2250-4M1
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
Precio77.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ2000 ancho del cuerpo 15mm
  • Función
    Estándar
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQZ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Clavija M con cable conductor
  • Tensión de alimentación del solenoide
    220 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE PUERTO SERIE VQZ2250-4M1 2000 5
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); junta de goma 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"