Motion
VQZ342R-5L1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ342R-5L1-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L con cable conductor 0.3m, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #09813396
No. Fabricante VQZ342R-5L1-02T
Precio54.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ342R-5L1-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufe en L con cable conductor 0.3m, cuerpo con puerto, 1/4 pulg.
Artículo MI #09813396
No. Fabricante VQZ342R-5L1-02T
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
Precio54.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Enchufe en L con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ342R-5L1-02T 3 CUERPO DE PUERTO PORTADO