Motion
VSS8-6-FHG-D-3EZA02T

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FHG-D-3EZA02T

VÁLVULA, ENGANCHE ISO
Artículo MI #09813457
No. Fabricante VSS8-6-FHG-D-3EZA02T
Precio211.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FHG-D-3EZA02T

VÁLVULA, ENGANCHE ISO
Artículo MI #09813457
No. Fabricante VSS8-6-FHG-D-3EZA02T
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
Precio211.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VSS

Descripción general

Descripción del fabricante
VSS8-6-FHG-D-3EZA02T VÁLVULA, ENGANCHE ISO
  • Fluido: aire, gas de inercia
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa
  • Caudal: Cv 2.0
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Clasificación: IP67, NEMA4 Manguera abajo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good