Motion
VSS8-6-FIG-D-3EZ-V1-X1

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FIG-D-3EZ-V1-X1

VÁLVULA, CONECTOR ISO, BOBINA AZUL
Artículo MI #09813511
No. Fabricante VSS8-6-FIG-D-3EZ-V1-X1
Precio172.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-6-FIG-D-3EZ-V1-X1

VÁLVULA, CONECTOR ISO, BOBINA AZUL
Artículo MI #09813511
No. Fabricante VSS8-6-FIG-D-3EZ-V1-X1
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
Precio172.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VSS

Descripción general

Descripción del fabricante
VSS8-6-FIG-D-3EZ-V1-X1 VÁLVULA, ISO
  • Fluido: aire, gas de inercia
  • Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.1MPa
  • Caudal: Cv 2.0
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Clasificación: IP67, NEMA4 Manguera abajo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"