Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Número de estaciones2
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideSin conexión
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5FS3-10-021-02T MFLD, VFS3000 SIN
- Colectores tipo serie VFS3000
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Cuerpo con puerto: base de colector de tipo independiente
- Montaje en base: enchufable y no enchufable
- Tamaño de puerto disponible: 1/4, 3/8
- Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)