Motion
VV5FS4-10-031-03T

SMC
VV5FS4-10-031-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector macho, montaje en base, 3/8 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #09817200
No. Fabricante VV5FS4-10-031-03T
Precio134.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5FS4-10-031-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, conector macho, montaje en base, 3/8 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #09817200
No. Fabricante VV5FS4-10-031-03T
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
Precio134.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de estaciones
    3
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FS4-10-031-03T COLECTOR DE VÁLVULA VFS
  • Tipo: Enchufable: con bloque de terminales, con multiconector, con conector sub-d, tipo de interfaz serie;No enchufable: terminal de ojal/conector DIN
  • Máximo de estaciones disponibles de serie: 11 (dependiendo del estilo)
  • Roscas: Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
  • Cableado rápido para una instalación más sencilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo