Motion
VV5FS3-01CD-021-03T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-01CD-021-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, tipo enchufable con multiconector, montaje en base, 1/2 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #09817809
No. Fabricante VV5FS3-01CD-021-03T
Precio180.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-01CD-021-03T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, tipo enchufable con multiconector, montaje en base, 1/2 pulg., roscas NPTF
Artículo MI #09817809
No. Fabricante VV5FS3-01CD-021-03T
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
Precio180.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Número de estaciones
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Tipo enchufable con multiconector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FS3-01CD-021-03T 2 STA. MFLD,
  • Colectores tipo serie VFS3000
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Cuerpo con puerto: base de colector de tipo independiente
  • Montaje en base: enchufable y no enchufable
  • Tamaño de puerto disponible: 1/4, 3/8
  • Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"