Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 3/8 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQ
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe en L con cable conductor
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5Q41-03N11TLU0-W VV5Q COLECTOR
- Colector enchufable montado en base para válvula VQ4*0*
- Tipo de conector de cable conductor
- Cables de la estación de válvulas individuales para cableado directo al PLC etc.
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- 12 tamaños de puerto disponibles
- Carcasa opcional IP65