Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 5/16 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
Descripción general
Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC21-02N9FD0 VQC
- Colector enchufable de montaje en base para válvulas VQC2000
- Cumple con IP40
- Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 18 tamaños de puerto disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad