Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 8 mm
Detalles
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaColector
- SerieVQ
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5Q21-05C8T0-W VV5Q COLECTOR
- Colector enchufable para válvula serie VQ2000
- Conexión de la caja de terminales
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Carcasa IP65 (resistente al polvo/a prueba de chorros) disponible
- Montaje en riel DIN opcional
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad