Motion
VQ2100-51-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQ2100-51-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufable montado en base, 1/4 pulg.
Artículo MI #09821493
No. Fabricante VQ2100-51-02T
Precio102.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2100-51-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, 1 solenoide, enchufable montado en base, 1/4 pulg.
Artículo MI #09821493
No. Fabricante VQ2100-51-02T
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
Precio102.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Serie
    VQ
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO VQ2100-51-02T 5 CON EMPUÑADURA, BASE MNT
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(tipo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Válvulas de 3 puertos dobles opcionales, posición 4 (solo tipo de sello de goma)

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"