Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
Descripción general
- Colector enchufable de montaje en base para válvulas VQC2000
- Cumple con IP40
- Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 18 tamaños de puerto disponibles