Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- SerieVQC
Descripción general
Descripción del fabricante
COLECTOR VV5QC11-12BN3FD3-D0 VQC
- Montaje en base, colector enchufable para válvula VQC1000
- Cumple con IP40
- El conector D-sub reduce la mano de obra al tiempo que minimiza elcableado y ahorra espacio
- Conector D-sub de 25 pines que cumple con los estándares MIL
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 21 tamaños de puerto disponibles