Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
Descripción general
- Colector enchufable tipo EX500 de montaje en base para VQC2000 válvulas
- La carcasa protectora cumple con IP67 para protegerla delpolvo y la humedad
- Sistema de transmisión en serie tipo puerta de enlace
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 18 tamaños de puerto disponibles