Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector D-Sub
Descripción general
- Para válvulas enchufables montadas en la base VQC4000
- La carcasa protectora cumple con IP67 para protección contra el polvo y la humedad
- El kit de transmisión serie de E/S reduce el trabajo de conexión, minimiza el cableado y ahorra espacio
- Accesorios reemplazables con un solo toque
- De 1 a 12 estaciones disponibles de serie