Motion
VV5QZ25-14N3TC-D0

SMC
VV5QZ25-14N3TC-D0

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, montaje en base, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09825189
No. Fabricante VV5QZ25-14N3TC-D0
Precio172.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VV5QZ25-14N3TC-D0

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, montaje en base, accesorio de un toque para 6 mm
Artículo MI #09825189
No. Fabricante VV5QZ25-14N3TC-D0
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
Precio172.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 6 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Para usar con la serie
    VQZ2000
  • Tipo de kit
    Conector
  • Número de estaciones
    14
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QZ25-14N3TC-D0 VQZ2000 BASE MONTADA
  • Colector de cables de enchufe tipo conector montado en la base para válvula VQZ**5*
  • Montaje en carril DIN opcional para facilitar la instalación
  • Las válvulas de puerto 3 y 5 se pueden montar en el mismo colector
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 16 tamaños de puerto disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo